Profi MIG/MAG gorionik MB 36 KD, L=4 m

Profi MIG/MAG gorionik MB 36 KD, L=4 m

Profi MIG/MAG gorionik MB 36 KD, L=4 m

Profi MIG/MAG gorionik MB 36 KD
GORIONIK-MIG/MAG-MB36KD/GRIP-4M

Art.Nr. 0708 001568  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]
MIG / MAG gorionici serije "MB" sa zračnim hlađenjem su najkvalitetnije rješenje ove vrste, oni su kombinacija napredne tehnologije i kvaliteta sa naprednom ergonomijom. Ove karakteristike obezbjeđuju kvalitetno i ugodno zavarivanje u svakoj prilici.

"GRIP" varijanta uključuje i kuglasti zglob u dršci gorionika, što obezbjeđuje visoku bezbjednost držanja, kao i optimalno rukovanje. Svi gorionici su pažljivo dizajnirani da pruže udoban i precizan rad.
• Ergonomska kratka drška – za najbolju pristupačnost.
• “GRIP“ mekane komponente na dršci, obezbeđuju kvalitetan prihvat i u ekstremnim uslovima rada.
• Kuglasti zglob sa optimalnim radijusom rotacije - obezbjeđuje idealno rukovanje.
• Optimalno hlađenje – produžava radni vijek gorionika.
• BIKOX® R zračno hlađeni gorionik – vrlo otporan na niske temperature, izuzetno UV otporan, zadržava visoku čvrstoću, čak i na povišenim temperaturama.
• Konstrukcija gorionika, obezbjeđuje brzu zamjenu kontaktne provodnice (dizne), i ostalih elemenata gorionika.

Odgovara za aparat MIG 350 SYN.
Max. dozvoljena amperaža 350 A
Dužina kabla 4 m
Min./max. prečnik žice 0,8-1,2 mm
Hlađenje Zračno