Spojna ugaona plocica sa ispupcenjem, Connex , 150x150x60x2,5

Spojna ugaona plocica sa ispupcenjem, Connex , 150x150x60x2,5

Spojna ugaona plocica sa ispupcenjem, Connex
UGAONA-SPOJNICA-OJACAN-150X150X60X2,5MM

Art.Nr. 9ZCM HV701326  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Ojačana ugaona spojnica
  • Dizajnirana za spajanje drvenih greda pod određenim uglom
  • Izbočeni "jezičak" za sigurno pričvršćivanje i poravnanje
  • Pocinčani završni sloj otporan na koroziju za dugotrajnost
  • Prikladno za vanjsku upotrebu u građevinarstvu i obradi drva
Primjene:
  • Idealno za pergole, terase i druge vanjske strukture
  • Koristi se u stolariji i građevinarstvu za stabilne pričvršćivanje spojeva
Dužina 150 mm
Širina 60 mm
Debljina 2,5 mm
Materijal Čelik
Površina Pocinčana