Termostatska armatura za tuš NOIR , crna

Termostatska armatura za tuš NOIR , crna

Termostatska armatura za tuš NOIR
ARMATURA-TUŠ-TERMOSTATSKA-NOIRROUND-CRNA

Art.Nr. 9ZCM NERS3  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Uputstvo [1]
NOIR ROUND termostat za tuš
  • Proizvedeno od mesinga prema važećem DIN-u
  • ½” priključak za tuš
  • Termoelement koji se lako zamjenjuje
  • Ručka za odabir temperature sa sigurnosnom blokadom na 38°C
  • Spriječava opekotine tokom svakodnevnog tuširanja ili kupanja.
  • Izljev opremljen s ispitanim aeratorom – perlatorom klase buke M28x1, proizvedeno u Njemačkoj
Protok na 3 bara/38°C:
ca. 11 l/min
Širina 273 mm
Visina 60 mm
Dubina 98 mm
Površina Premazana prahom
Materijal Mesing
Boja Crna