Spiralna brušena burgija, HSS DIN 1869 R1, tip RN

Spiralna brušena burgija, HSS DIN 1869 R1, tip RN

Spiralna brušena burgija, HSS DIN 1869 R1, tip RN

Ekstra duga burgija za bušenje dubokih otvora u nelegiranim čelicima do 850 N/mm2
  • Standard: DIN1869
  • Rezni materijal: HSS
  • Linija kvaliteta: WURTH-STANDARD
  • Materijal obrade: Čelik, sivi liv
  • Radni vijek: 2 od 4
  • Brzina bušenja: 2 od 4
  • Kvalitet izbušene rupe: 2 od 4
  • Svestranost: 2 od 4
  • Ponašanje pri bušenju: 3 od 4
  • Pogodno za el. bušilicu: 2 od 4
  • Pogodno za aku bušilicu: 2 od 4
  • Pogodno za stubnu bušilicu: 2 od 4
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Ekstra duga burgija za bušenje dubokih otvora u nelegiranim čelicima do 850 N/mm2
  • Vaporizirana površina burgije onemogućava korozivno dejstvo rashladnog medija pri bušenju
  • Specijalna izrada spiralne zavojnice omogućava bržu ekstrakciju strugotine čak i pri velikim dubinama bušenja
  • Pakovanje proizvoda napravljeno od 100% reciklirane plastike, Cradle to Cradle certifikovano