Kutnik ugaoni HV, Connex , 100x40x2mm

Kutnik ugaoni HV, Connex , 100x40x2mm

Kutnik ugaoni HV, Connex
KUTNIK-HV-UGAON-40X40X100X2MM-CONNEX

Art.Nr. 9ZCM HV2425  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Ugaoni kutnik
  • Svestrani profil čelika oblikovan u pravougaoni oblik s jednako dugim stranicama
  • Nudi optimalnu kombinaciju čvrstoće i fleksibilnosti za različite građevinske primjen
  • Koriste se u građevinskoj industriji za izradu okvira, nosača i konstrukcija
  • Koriste se i u proizvodnji namještaja, metalnih konstrukcija i sličnih aplikacija
Dužina 100 mm
Širina 40 mm
Debljina 2 mm
Materijal Čelik
Površina Pocinčana