Rucna mazalica za mast, Connex , SA CRIJEVOM

Rucna mazalica za mast, Connex                                                                      , SA CRIJEVOM

Rucna mazalica za mast, Connex , SA CRIJEVOM

Rucna mazalica za mast, Connex
PRESA-MAST-RUČN-POLUŽ-SA-CRIJEVOM

Art.Nr. 9ZCM COX591300  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Za kartuše od 400 i 500 g masti u rinfuzi
  • Cilindar kratkog hoda
  • Beskonačno varijabilno fiksiranje klipa šipke pomoću stalnog opružnog opterećenja
  • Ventil za punjenje/pražnjenje
  • Ergonomska ručka
  • Radni pritisak 400 bara
  • Maksimalni pritisak do 800 bara
  • Sukladno DIN 1283 (M10x1)
  • Isporučuje se sa visokotlačnim gumenim crijevom (300 mm) i 4-čeljustnim hidrauličnim konektorom


 

 

Materijal Metal
Težina proizvoda (po artiklu) 1350 g