Kutna (ugaona) mrežasta lajsna, beskonacna

Kutna (ugaona) mrežasta lajsna, beskonacna

Kutna (ugaona) mrežasta lajsna, beskonacna

Kontinuirani proizvod, za ojačanje vanjskih uglova od 50° do 180° u ETICS-u
  • Materijal profila: PVC-U, otporan na udarce
  • Bočna dimenzija profila: 23 x 23 mm
  • Otpornost na: vremenske uslove
  • Materijal mreže: staklena vlakna
  • Veličina mreže: 4 x 4 mm
  • Vrsta tkanine: ETICS tkanina
  • Dužina rolne: 50 m
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Kontinuirani proizvod, za ojačanje vanjskih uglova od 50° do 180° u ETICS-u

Univerzalna primjena za ivice od 50° do 180°
Savitljiv

Zadržava oblik čak i nakon savijanja
Čvrsto pričvršćene noge, središnji dio nije od plastificiranog PVC-a

Bez otpada
  • Kontinuirani proizvod
  • Jednostavno odrežite potrebne dužine pomoću makaza
Štedi prostor u vozilima i skladištima, proizvod je trajno zaštićen
Praktična kutija za doziranje

Visoka otpornost na trganje
Kontinuirana tkanina na profilu