Gleter INOX sa 2K ruckom ConP , 280x130mm, 2K rička

Gleter INOX sa 2K ruckom ConP                                                                       , 280x130mm, 2K rička

Gleter INOX sa 2K ruckom ConP , 280x130mm, 2K rička

Gleter INOX sa 2K ruckom ConP
GLETER-INOX-2K-RUČKA-280X130MM-CONNEX

Art.Nr. 9ZCM CP781242  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Nehrđajući gleter s 2K ručkom
Dužina 230 mm
Širina 140 mm
Materijal Nehrđajući čelik
Materijal ručke 2K plastika