Ispitivac napona sa zakackom Connex , 65 mm

Ispitivac napona sa zakackom Connex , 65 mm

Ispitivac napona sa zakackom Connex
ISPITIVAČ-NAPONA-65MM-VDE

Art.Nr. 9ZCM COXT370200  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Fazni tester sa zakačkom.

Osobine:
  • Jednopolni fazni tester od SAN plastike sa trajno integrisanom lampicom i oštricom odvijača 3,0 mm od alatnog čelika C60
  • Sa metalnom zakačkom
  • Prema DIN VDE 0680-6
  • Opseg napona 120 - 250 V
Mjerni opseg napona 120-250 V
Standardi DIN VDE 0680-6
Širina rezne ivice 3.0 mm.
Dužina 140 mm
Materijal drške SAN
Materijal oštrice C60 čelik