Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP

Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP

Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP

SMART STEP tehnologija (od Ø 2.5 mm) za visoko-precizne prolazne rupe za bušenje u čeliku do 1000 N/ mm2, aluminiju, plastici, ne-željeznim metalima, tvrdom i mekom drvetu
  • Standard: DIN338
  • Rezni materijal: HSS
  • Linija kvaliteta: ZEBRA-PREMIUM
  • Materijal obrade: Čelik, sivi liv, neželjezni metali, plastika, tvrdo i meko drvo
  • Radni vijek: 3 od 4
  • Brzina bušenja: 4 od 4
  • Kvalitet izbušene rupe: 4 od 4
  • Svestranost: 3 od 4
  • Ponašanje pri bušenju: 4 od 4
  • Pogodno za el. bušilicu: 4 od 4
  • Pogodno za aku bušilicu: 4 od 4
  • Pogodno za stubnu bušilicu: 4 od 4
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Visoko-kvalitetna burgija sa jedinstvenom SMART STEP tehnologijom (od Ø 2.5 mm) za visoko-precizne prolazne rupe

Upotrebljiva na ručnim mašinama za bušenje u čeliku do 1000 N/ mm2, aluminiju, plastici, ne-željeznim metalima, tvrdom i mekom drvu.


Prva spiralna burgija sa stepenastom geometrijom vrha (od Ø 2.5 mm)

Precizno bušenje bez upotrebe tačkaša

Veoma lagano bušenje
  • Bez predbušenja, bušenje bez proklizavanja
  • Moguće je bušenje pod uglom
  • Jednostavno bušenje ili proširivanje postojeće rupe
  • Savršeno za bušenje zakovica
  • Idealna pomoć pri proizvodnji prozora
Značajno brže bušenje u odnosu na konvencionalne spiralne burgije

3-strani prihvat (od Ø 4 mm)
  • Bez okretanja u steznoj glavi
  • Optimalni prenos sile
  • Zaštira stezne glave od oštećenja
  • Jednostavljno postavljanje i izbacivanje iz stezne glave
Dostupno samo u Würth-u

Odgovara za mašine: b
ušilice, akumulatorske odvijače, stubne bušilice
Materijal za obradu: č
elik, sivi liv, neželjezni metali, drvo
Kvalitet:
ZEBRA-Premium
Standard / dubina bušenja:
DIN 338 / 5xD
Površina: v
išestruko ispolirana
Rezni materijal:
HSS
Tip:
SMART STEP
Radni vijek:
3 od 4
Brzina bušenja:
4 od 4
Kvalitet izbušenje rupe: 
4 od 4
Svestranost
3 od 4
Ponašanje pri bušenju:
4 od 4
Samo-centriranje:
Da
Pogodna za obradu materijala zatezne čvrstoće do:
1000 N/mm2
Oznaka bojom:
neželjezni metali - žuta, čelik - plava, drvo - smeđa, tvrdo drvo - crvena


Detalji/primjena
  • Idealno za bušenje zakovica i vijaka, za bušenje metalnih limova i profila (npr. aluminijski/pvc profili).
  • Visok kvalitet izbušene rupe i značajno duži radni vijek u poređenju sa konvenciolnim spiralnim burgijama za drvo.
  • Idealne za precizno, ugodno i brzo bušenje u tvrdim materijalima (npr. u čeliku zatezne čvrstoće do 1000 N/mm2, aluminiju i plastici).