Metla za lišce sa drškom podesiva, Connex , 320/430 mm

Metla za lišce sa drškom podesiva, Connex , 320/430 mm

Metla za lišce sa drškom podesiva, Connex
METLA-ZA-LIŠCE-320/340-15/6Z-SA-DRŠKOM

Art.Nr. 9ZDW WU9851710  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Podesiva metla za lišće
  • Široka, podesiva glava metle sa gustim i čvrstim zupcima za sakupljanje lišća i sitnih ostataka
  • Izrađena od laganih materijala, metla je jednostavna za rukovanje i smanjuje zamor tokom dužeg korištenja
  • Drška je izrađena od drveta, dok su zupci metle napravljeni od čelika otpornog na habanje
  • 15 ravnih zubaca od opružnog čelika i 6 fiksnih okruglih zubaca
  • Zbog mogućnosti podešavanja, metla se lako skladišti u manjim prostorima
  • Čvrsta konstrukcija osigurava stabilnost i smanjuje rizik od loma tokom upotrebe
Radna širina 320-430 mm
Dužina drške 1300 mm
Promjer drške 24 mm
Materijal drške Drvo
Materijal zubaca Čelik
Broj zubaca 21