Akumulatorska udarna bušilica/zavrtač ABS 18 COMPACT COMBI , 2x2,0 Ah

Akumulatorska udarna bušilica/zavrtač ABS 18 COMPACT COMBI , 2x2,0 Ah

Akumulatorska udarna bušilica/zavrtač ABS 18 COMPACT COMBI
BUŠILICA-ZAVRT-UD-AKU-(ABS18COMBI)-2X2AH

Art.Nr. 5717 515012  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Izuzetno snažna i kompaktna akumulatorska udarna bušilicazavrtač sa 18 V tankom baterijom.


Efikasan motor bez četkica i niskog stepena održavanja
Za duže vrijeme trajanja akumulatora i duži radni vijek motora.

Precizno podešavanje obrtnog momenta sa 16 stepeni za zavrtanje i pozicijom za bušenje
Precizno podešavanje omogućava višestruku primjenu zavrtača.

Izvanredna kontrola
Varijabilne brzine bušenja za bušenje velikom brzinom (0-1800 o/min) i velikim obrtnim momentom (0-550 o/min).

Elektronski upravljan prekidač

Elektronski prekidač omogućava maksimalnu osjetljivost i kontrolu.

Ugrađena LED lampa
Dobra osvijetljenost radnog područja.

Ergonomska izvedba sa mekanim rukohvatom
Omogućava lakše rukovanje i veću udobnost.

Odličan odnos snage i mase
Olakšava dugotrajan rad u teškim poslovima bušenja.

3 godine garancije
Na greške u proizvodnji i materijalu.

Sadržaj isporuke:
Akumulator Li-ion 18 V/2 Ah CLASSIC, Art.-Nr. 5 717 801023, 2 kom.
Brzi punjač ALG 18/6 FAST CLASSIC, Art.-Nr. 5 717 901652, 1 kom.
Transportni kofer, 1 kom.
Sadržaj isporuke Set sa akumulatorom i punjačem u koferu
Broj akumulatora 2 KOM
Kapacitet akumulatora 2 Ah
Broj punjača 1 KOM
Broj obrtaja bez opterećenja u 1./2. brzini min./max. 0-500/0-1.800 o/min
Max. broj udara 30.600 u/min
Raspon stezne glave min./max. 1,5-13 mm
Masa mašine sa akumulatorom 1,5 kg