Miješalica/mikser okrugla spirala Connex, 10/85X400mm

Miješalica/mikser okrugla spirala Connex, 10/85X400mm

Miješalica/mikser okrugla spirala Connex, 10/85X400mm

Miješalica/mikser okrugla spirala Connex
MIJEŠALICA-OKRUG-SPIR-10/85X400MM-CONNEX

Art.Nr. 9ZCM COX782381  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Miješalica/mikser okrugla spirala, za količinu miješanja do 10 kg Connex
  • Dimenzije: 85x400mm
  • Prikladno za miješanje praškastih i ljepljivih smjesa
  • Idealno za materijale kao što su ljepilo za pločice, mort i žbuka
  • Šestougaona osovina pogodna za sve standardne bušilice
  • Učinak miješanja događa se odozdo prema gore
Dužina 400 mm
Prečnik 85 mm
Boja Crvena
Materijal Metal