Rajberica sa Hydro raster spužvom Connex, 290x150x50mm

Rajberica sa Hydro raster spužvom Connex, 290x150x50mm

Rajberica sa Hydro raster spužvom Connex
HOBLA-SPUŽV-HYDR-RASTER-31X14X3CM-CONNEX

Art.Nr. 9ZCM COX781341  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Hobla za pranje pločica sa raster spužvom

  • Obloga od Hidro-spužve
  • Velika otpornost na kidanje i habanje
  • Dobar prihvat vode 
  • Otporno na alkalne medije
  • Debljina 30 mm
  • Prorezi dubine 4 mm 
  • 32 mrežasta polja
  • Ručka pomaknuta na jednu stranu
Dužina 310 mm
Debljina 30 mm
Širina 140 mm