Bypass vrtne makaze od lakog metala Connex, rez 8 mm

Bypass vrtne makaze od lakog metala Connex, rez 8 mm

Bypass vrtne makaze od lakog metala Connex
MAKAZE-VRTNE-BYPAS-ALU-ILAFLON-215MM

Art.Nr. 9ZCM WU9719000  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
ALU vrtne makaze
  • Prikladno za rezanje grana promjera do 8 mm
  • Zaobilazne oštrice koje prolaze jedna pokraj druge prilikom rezanja
    • Za precizan, oštar i čist rez
    • Pogodno za obradu mekog drveća i svježeg drveta
  • Idealne za oblikovanje i održavanje
  • Neprianjajući premaz (Ilaflon®) za smanjenje trenja pri rezanju
  • Ergonomski oblikovane ručke
  • Pogodno za dešnjake
  • Sa gusjeničnim federom
Materijal oštrica Aluminij
Materijal ručke Sa gumenim umetkom
Dužina 215 mm
Promjer rezanja 8 mm
Mehanizam zaključavanja Da