Vrlo snažna, praktična akumulatorska bušilica-zavrtač s izbornim mehanizmom za udarno bušenje i obrtnim momentom od 140 Nm, koji je Würth razvio u skladu sa zahtjevima majstora.
Brza prilagodba prema odgovarajućoj primjeniPrekidač za izbor funkcija omogućuje brzo i jednostavno prebacivanje između operacija zavrtanja vijaka, bušenja i udarnog bušenja.
Robustna izvedbaZa zahtjevnu upotrebu na gradilištima, sve komponente će pretpjeti pad sa normalne radne visine.
Kontinuirano nadziranje motoraFunkcija elektronske zaštite motora blagovremeno isključuje motor u slučaju blokiranja, preopterećenja i pregrijavanja.
Dug radni vijek motoraEfikasan i sa niskim zahtjevima za održavanje, EC motor bez četkica sa znatnom rezervom snage. Održava stabilniju krivulju brzine čak i pod opterećenjem.
Maksimalni radni vijek i nizak stepen habanja• 13 mm Röhm metalna stezna glava sa zalemljenim čeljustima od tvrdog metala
• Elektronski signalni prekidač
Dobro osvijetljeno radno područjeLED-lampa na priključku za akumulator.
Napomena:Odgovara samo za WURTH M-CUBE-aku.sistem.
3 godine garancije na greške u materijalu i proizvodnjiIzuzeta su oštećenja nastala zbog nepravilne upotrebe, preopterećenja ili nepoštivanja uputstva za upotrebu.
Sadržaj isporuke uz akumulatorsku udarnu bušilicu-zavrtač ABS 18 POWER COMBI M-CUBE:
Pomoćni rukohvat, 1 kom.
Zakačka za pojas, 1 kom.
Aku Li-Ion 18 V M-CUBE Basic 4 Ah, 2 kom.
Punjač akumulatora ALG 18/4 Basic, 1 kom.
Uložak kofera za ABS 18 POWER/COMBI (8.4.2), 1 kom.
Sistemski kofer 8.4.2, 1 kom.