Okretne makaze za travu Connex, RD140 mm

Okretne makaze za travu Connex, RD140 mm

Okretne makaze za travu Connex, RD140 mm

Okretne makaze za travu Connex
MAKAZE-ZA-TRAVU-OKRETNE-RD140MM-CONNEX

Art.Nr. 9ZCM FLOR10760  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Okretne makaze za travu
  • Makaze za travu sa mogućnošću zakretanja za jednostavno i precizno šišanje rubova travnjaka
  • Čak i nedostupna područja u vrtu postaju lako dostupna
  • Zbog mogućnosti zakretanja za 360° i ljevaci i dešnjaci mogu ugodno raditi
  • Ergonomski oblikovana ručka sa mekanim plastičnim dijelovima omogućava jednostavno rezanje
  • Jednostavno i precizno rezanje uz stalno održavanje iste visine omogućeno je zahvaljujući neljepljivom premazu
Materijal oštrica Čelik
Max. dužina rezanja 110 mm
Rotacija oštrica 360 °
Materijal ručke Plastika s gumiranim premazom
Boja Narandžasta