Zidni metalni nosac crijeva za vodu Connex , METAL

Zidni metalni nosac crijeva za vodu Connex , METAL

Zidni metalni nosac crijeva za vodu Connex
NOSAČ-CRIJEVA-ZIDNI-METAL-ZN-MEISTER

Art.Nr. 9ZDW WU9926050  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Zidni držač crijeva, pocinčan
  • Za uredno skladištenje vrtnih crijeva
  • Kapacitet za 25 m crijeva sa unutrašnjim promjerom od 12,7 mm (1/2 inča)
  • Idealno za namotavanje crijeva usisavača, produžnih ili strujnih kabala
  • S gumiranom zaštitom rubova za zaštitu od ozljeda
  • S dvije omče za vješanje za jednostavno montiranje na zid
  • Otporan na koroziju zahvaljujući leguri cinka
Dimenzije 285 x 140 x 135 mm
Težina 440 g
Materijal Čelik
Površina Pocinčana