Set dugih udarnih burgija SDSplus Connex

Set dugih udarnih burgija SDSplus Connex

Set dugih udarnih burgija SDSplus Connex

Set dugih udarnih burgija za bušenje betona sa SDS plus prihvatom 
  • Visoka izdržljivost: Burgije izrađene od materijala, otpornog na habanje
  • Efikasnost bušenja: Dizajnirane za brzo i precizno bušenje
  • SDS plus prihvat: Kompatibilne sa standardnim SDS plus bušilicama
  • Različite dužine: Set sadrži burgije različitih dužina za raznovrsne primjene
  • Broj reznih ivica: 2 mm
  • Linija: CONNEX
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Set dugih udarnih burgija za bušenje betona sa SDS plus prihvatom 
  • Karbidni vrh omogućava burgiji dugotrajnost i preciznost bušenja
  • Geometrija spirale omogućava bolju ekstrakciju prašine
  • Precizne rupe pri bušenju uz veliku stabilnost rada
Sadržaj seta:
  • Prečnici: 10 mm, 12 mm, 16 mm, 22 mm and 25 mm
  • Primjena: Cigle, kameni materijali, porobeton