Dvostrano ljepljiva traka CN, 50 mm x 10 m

Dvostrano ljepljiva traka CN, 50 mm x 10 m

Dvostrano ljepljiva traka CN, 50 mm x 10 m

Dvostrano ljepljiva traka CN
TRAKA-DVOSTRANO-LJEPLJIVA-50MMX10M

Art.Nr. 9ETP 119048  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Dvostrano ljepljiva montažna traka 

Jaka ljepljivost
Izrađena od polipropilenskog nosača i ljepila od sintetičke gume (topivog ljepila) koje omogućava čvrsto prianjanje na različite površine.

Otpornost na temperaturu
Imaju visoku otpornost na temperaturu (do 60 ºC), što ih čini pogodnima za upotrebu u različitim uslovima

Jednostavna primjena
Lako se režu i primjenjuju na željenu površinu bez potrebe za dodatnim alatima ili vještinama

Prilagodljivost
Mogu se koristiti na različitim materijalima poput papira, plastike, metala, stakla, drveta, i drugih

Napomena:
Čisto uklanjanje (tj. bez ostataka ljepila) može varirati u zavisnosti od površine i vremenskih uslova (temperatura, sunčeva svjetlost, vlažnost).

Način primjene:
Površina na kojoj se traka koristi treba biti čista, suha, bez masnoće, ulja, deterdženata i drugih nečistoća. Prije lijepljenja koristite testere.

Širina 50 mm
Dužina 10 m
Osnova ljepila Na bazi sintetičke gume
Materijal podloge Polipropilenska folija
Boja Smeđa
Debljina 135 µm
Zatezna čvrstoća ≥ 35 N/in
Max. otpornost na temperaturu 5°C do +60°C
Sila lijepljenja na čelik ≥ 8 N/2,5cm
Rok upotrebe od datuma proizvodnje na 21°C i 50% vlage 12 mjeseci