Set bitseva 105-dijelova , sigurnosni

Set bitseva 105-dijelova , sigurnosni

Set bitseva 105-dijelova
BIT-SIG-SET-105DJL

Art.Nr. 0614 251300  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Uputstvo [1]
Opsežan asortiman bitova od 1/4 inča s najčešćim standardnim i sigurnosnim bitovima u kratkim i dugim verzijama
  • Broj dijelova u asortimanu/setu: 105 kom
  • Dužina: 110 mm
  • Širina: 225 mm
  • Visina: 35 mm
Broj dijelova u setu 105 kom
Dužina 110 mm
Širina 225 mm
Visina 35 mm