1/2 col ojacani nasadni kljuc metricki 6-ugao dugi

1/2 col ojacani nasadni kljuc metricki 6-ugao dugi

1/2 col ojacani nasadni kljuc metricki 6-ugao dugi

Prikladno za sve uobičajene pneumatske i električne udarne odvijače
  • Pogon: 1/2 inča
  • Vrsta pogona: unutarnji četverougao
  • Vrsta izlaza: Za vanjski šesterokut
  • Dužina: 78 mm
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Ojačani dugi metrički nasadni ključ 1/2" za vijke sa šestougaonom glavom

  • Prikladno za sve uobičajene pneumatske i električne odvijače
  • Standard: Četverokutni pogon prema DIN 3121
  • Izvedba: kovana, brunirana
  • Prihvat: 1/2", otvor za osiguravajuću čiviju i žlijeb za O-prsten
  • Izlaz: šestougaoni, metrički, modifikovani Powerdriv
  • Geometrija: dugi