Rezna nit za izrezivanje

Rezna nit za izrezivanje

Rezna nit za izrezivanje

Za skidanje stakala vozila s posebno uskim zazorima bez oštećenja.
  • Oblik: rola
  • Materijal: PE - polietilen
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 

Za skidanje stakala vozila s posebno uskim zazorima bez oštećenja

Vrlo visoka zatezna čvrstoća zahvaljujući high-tech vlaknima
Konac za rezanje iznimno otporan na trganje za korištenje u uskim prazninama i kutnim područjima

Najmanji rizik od oštećenja boje ili unutrašnjosti
Zahvaljujući okruglom presjeku, rezovi su malo vjerovatni

Višekratno upotrebljiv i fleksibilan

  • Može se koristiti 2 do 4 puta
  • Ako nit pukne, možete nastaviti raditi s čvorom
Napomena

Zaterzna čvrstoća je ovdje prikazana u N; za žice za rezanje ona je prikazana u N/mm². Kvadratna žica za rezanje s presjekom od 0,6 x 0,6 mm i 2000 N/mm² odgovara približno 720 N zatezne čvrstoće.