INOX žica za izrezivanje vjetrobrana, L50m

INOX žica za izrezivanje vjetrobrana, L50m

INOX žica za izrezivanje vjetrobrana, L50m

INOX žica za izrezivanje vjetrobrana
PRIBOR-ŽICA-IZR-IZREZVJETRBR-4UG-A2-L50M

Art.Nr. 0891 656  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
4-ugaona žica za izrezivanje vjetrobranskog ljepila

Izuzetno glatka površina, lakše prorezuje sloj ljepila

U praktičnoj plastičnom dozatoru
Širina 0,6 mm
Visina 0,6 mm
Oblik Kvadratni
Dužina 50 m
Materijal Nehrđajući čelik
Radijus ruba 0,1 mm