Akrilni razrjedivac, univerzalni , 1 l

Akrilni razrjedivac, univerzalni                                                                    , 1 l

Akrilni razrjedivac, univerzalni , 1 l

Akrilni razrjedivac, univerzalni
RAZRJEĐIVAČ-AKRILNI-UNIVERZALNI-1L

Art.Nr. 1823 4091  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1]
Za razrjeđivanje 2K akrilnih i poliuretanskih boja, temeljnih premaza (prajmera) i predlakova (filera), baznih boja i završnih bezbojnih premaza.

  • Za podešavanje viskoziteta proizvoda za premazivanje i bojenje.
  • Normalne brzine sušenja
    • Za primjenu pri radnim temperaturama od +18°C do +25°C
  • Sačinjen od odabranih sirovina
    • Osiguran kontinuiran kvalitet potrošačima
  • Ne sadrži hlorirana otapala
Primjena:
  • Za razrjeđivanje premaza: Razrjeđivač dodati u premazno sredstvo u potrebnoj količini i dobro promiješati do postizanja željene viskoznosti
  • Za pranje pribora: Pribor dobro oprati razrjeđivačem
Napomene:
  • Pridržavati se omjera miješanja sa pojedinačnim premaznim proizvodima prema uputama proizvođača
  • Za štete izazvane nepravilnom upotrebom proizvoda, ne snosimo nikakvu odgovornost
  • Radi široke primjene proizvoda, savjetuje se testiranje proizvoda prije upotrebe
Sadržaj 1 l
Tip Normal
Koristi se za 1K temeljne i 2K akrilne lakove
Brend WURTH
Hemijska osnova Organski rastvarači
Boja Transparentna
Miris  Karakterističan
Specifična težina (20°C ) 0.850 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje Neograničen mjeseca