Odvijac PH sa dijamantskom prevlakom , PH2

Odvijac PH sa dijamantskom prevlakom                                                                , PH2

Odvijac PH sa dijamantskom prevlakom , PH2

Odvijac PH sa dijamantskom prevlakom
ODVIJAC-DIJAMANT-PREVLAKA-PH2

Art.Nr. 5751 72322  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Odvijač sa dijamantskom prevlakom i PH2 prihvatom
  • Dijamantsko oslojavanje - završna obrada vrha odvijača
  • Okrugla osovina odvijala
  • Površina mat hromirana, crna
  • 2K - ergonomska dvokomponentna drška
  • Anti-slip drška, sprječava proklizavanje odvijača
  • Prihvat DIN 5264 - A, ISO 2380
  • Norma: DIN 5265
Veličina vrha PH2
Dužina oštrice (A) 125 mm
Dužina ručke (B) 111 mm
Širina ručke (C) 27 mm