Berac voca , cincani sa platnenom vrecicom

Berac voca                                                                                          , cincani sa platnenom vrecicom

Berac voca , cincani sa platnenom vrecicom

Berac voca
BERAC-VOCA-POCINCANI

Art.Nr. 9ZCM B41525  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Pocinčani berač voća
  • Osigurava udobnu i nježnu berbu voća.
  • Krunica za branje ima slobodan otvor promjera cca. 15 cm.
  • Glava se može lako namjestiti i nagnuti te se može učvrstiti pomoću pričvrsnog vijka.
  • Na rubu berača voća nalazi se 12 integrisanih noževa za rezanje od nehrđajućeg čelika koji su čvrsto pričvršćeni zakovicama.
Materijal Pocinčani čelik
Težina cca. 500 g
Debljina materijala 1,5 mm