Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Lak za obilježvanje osiguranih vijaka
Lak za obilježvanje osiguranih vijaka
Visoka otpornost na temperature do minimalno 145°C
Također pogodno za vanjsku upotrebu
Visoka izolacijska otpornost
Kao pokrivač za električki provodne dijelove
Visoka mehanička čvrstoća
Ali se i dalje može ukloniti
Nema korozije
Dobra otpornost na vodu, ograničena otpornost na ulje, benzin i dizel
Bez otapala i silikona
Praktična bočica u obliku harmonike
Područje primjene:
Lak za fiksiranje vijaka pogodan je za vizualnu provjeru svih mogućih pokreta između spojenih prilagođenih dijelova, čime se dokumentuje osiguranje kvalitete, kontrola proizvodnje i ispitivanje proizvoda lakom za brtvljenje i štiti od nepoželjnog pristupa trećih strana. Lak za fiksiranje vijaka nanosi se na vijke sa čepovima, priključne spojeve pod pritiskom, matice i druge navojne spojeve nakon što su pravilno prednapregnuti i prilagođeni.
Proizvod se također može koristiti za maskiranje električki provodnih dijelova kako bi se zaštitili od korozije i utjecaja dodira. Također, može se primjenjivati za označavanje alata kod mehaničara koji često rade u drugim radionicama ili koji surađuju sa više kolega u radionici.
Upute:
Površina na koju se nanosi mora biti čista, suha i bez masnoće. Nanesite/nakapajte lak direktno na područje koje želite osigurati.