Jednokratne rukavice Nitril

Jednokratne rukavice Nitril

Jednokratne rukavice Nitril

Jednokratna rukavica otporna na tekućine i sigurna za hranu, Cat. I
  • Bez pudera
  • Proces proizvodnje bez silikona
  • U praktičnom dozatoru za jednokratnu upotrebu
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Jednokratne nitrilne zaštitne rukavice, otporne na tekućine i sigurne za hranu, Kat. III
  • Ne sadrže puder
  • Ne sadrže silikon
  • Ispitane za upotrebu u radu s prehrambenim proizvodima
  • Debljina materijala: 0,10 mm ±0,01 mm
  • Ukupna dužina: 240 mm
Norme i standardi: EN 374
Kategorija III 

Područja primjene:
  • Za rad u laboratoriju
  • Za rad s prehrambenim namirnicama
  • Farmaceutska, kemijska i elektroindustrija
  • Soboslikarski i ličilački radovi
  • Poliranje i lakiranje
  • Čišćenje i održavanje strojeva