Libela/vaservaga od lakog metala sa dvije rucke, ConP

Libela/vaservaga od lakog metala sa dvije rucke, ConP

Libela/vaservaga od lakog metala sa dvije rucke, ConP

Od lakog metala različitih dužina, za visoku tačnost od +/- 0,1 mm/m
  • Materijal: Metal
  • Boja: Crno/žuta
  • Tačnost: +/- 1,0 mm/m
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Libela od lakog metala sa 2 ručke

Osobine:
  • Glatka i ravnomjerno obrađena površina koja omogućacva precizno niveliranje
  • Izrađena od lakog metala, što osigurava nisku težinu i istovremeno dovoljnu čvrstoću potrebnu za precizno mjerenje.
  • Na oba kraja libele nalazi se ručka koja je ergonomski oblikovana za udobno držanje tokom korištenja.
  • Precizno niveliranje sa tri libele (horizontalna, vertikalna, rotirajuća) u građevinarstvu, stolarstvu, i drugim srodnim industrijama.