Montažno ljepilo bez otapala, 310ml

Montažno ljepilo bez otapala, 310ml

Montažno ljepilo bez otapala
LJEPILO-MONTAŽ-B.OTAPAL-KARTUŠ-310ML

Art.Nr. 0893 100100  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2] [ZI 3]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Ljepilo bez otapala na bazi akrilne disperzije s velikom početnom čvrstoćom za lijepljenje najrazličitijih materijala u unutrašnjem prostoru
  • Moguće prefarbati/premazivo
  • Otporno na atmosferske utjecaje
  • Otporno na starenje
  • Bez silikona
  • Podnošljivo sa stiroporom
  • Stabilno
Područja primjene:
Široki spektar prianjanja na podlogama kao štu su drvo i ploče od drvenih vlaka, stiropor, čelik, aluminij, PVC, črste pjene na PVC i PU-bazi, gips, gipskarton, ploče od mineralnih vlakana, zidovi, beton, te razne žbuke. Za pričvršćivanje podnožja, panela, dekorativnih i izolacijskih ploča, zidnih obloga, pragova vrata, drvenih profila, ukrasnih profila itd.

Upute za obradu:
Podloga mora biti čista, stabilna, suha, bez prašine i nezamašćena. Podlogu koju lijepimo namazati ljepilom u razmacima od 20 do 40 cm vodoravnim ili okomitim cik-cak linijama. Sastavne dijelove čvrsto pritisnuti. Podloge koje imaju veliku apsorpcijsku moć moraju se prethodno namazati sa pretpremazom za PUR pjenu Art.-Nr. 0890 55. Kod lijepljenja površina, barem jedna od njih mora biti upijajuća.
Sadržaj 310 ml
Boja Akrilatna disperzija
Specifična težina 1,34 g/cm³
Sadržaj čvrste tvari 72 %
Vrijeme formiranja pokožice 5 min
Temperatura obrade min./max. 5 do +40 °C
Temperaturna otpornost min./max. -25 do +80 °C °C
Težinski sadržaj 415,4 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci
Bez silikona Da