Montažno ljepilo AD bez sadržaja otapala, 280 ml

Montažno ljepilo AD bez sadržaja otapala, 280 ml

Montažno ljepilo AD bez sadržaja otapala, 280 ml

Montažno ljepilo AD bez sadržaja otapala
LJEPILO-MONTAŽ-KARTUŠ-280ML

Art.Nr. 1893 10010W  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Ljepilo bez otapala na bazi akrilne disperzije za lijepljenje poroznih građevinskih materijala i stiropora u unutrašnjem prostoru

Visoka početna čvrstoća lijepljenja i odlično prianjanje na poroznim podlogama kao što su beton, malter, drvo, ploče od drvenih vlakana, gips, gips-karton ploče, ploče od mineralnih vlakana, stiropor, poliuretan i slično 

Ne uzrokuje koroziju metala
Sadržaj 280 ml
Boja Akrilatna disperzija
Specifična težina 1,45 g/cm³
Sadržaj čvrste tvari 75±3 %
Vrijeme formiranja pokožice 10-15 min
Temperatura obrade min./max. 10 do +30 °C
Temperaturna otpornost min./max. -20 do +60 °C °C
Težinski sadržaj 415,4 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci
Bez silikona Da