SMP zaptivna masa za prozore

SMP zaptivna masa za prozore

SMP zaptivna masa za prozore

Specijalna zaptivna masa za zaptivanje staklenih fasada
  • Hemijska osnova: MS polimer
  • Kontinuirana apsorpcija pokreta: 25%
  • Sadržaj: 290 ml
  • Pakovanje: Kartuša
  • Miris: Neutralan
  • Brzina potpunog očvršćavanja (23°C i 50% rel. vlaž.): 2 mm/d
  • Min./max. vrijeme stvaranja pokožice (23°C i 50% rel. vlaž.): 10-15 min
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -40 do 90 °C
  • Bez silikona
  • Otporno na UV zračenje
  • Može se prefarbati
  • Klasa građevinskog materijala prema DIN 4102: B2 - Normalno zapaljivo
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Specijalna zaptivna masa za zaptivanje staklenih fasada

Ispitana sigurnost
Prozorsko staklo ispitano od strane COT Laboratorium u skladu sa DIN EN ISO 11600 (zaptivači za spojeve građevinskih konstrukcija).

Odobrenje za samočisteće staklo
Za zaptivanje samočistećeg/fotokatalitičkog stakla s premazom od titan dioksida mora se koristiti poseban sistem zaptivne mase na bazi MS polimera koji je idealan za tu svrhu i koji je testiran. Uobičajeni silikonski zaptivači mogu otopiti staklenu prevlaku.

Prikladno za dvostruko ostakljenje izolacijskih i laminiranih sigurnosnih staklenih ploča

Prikladan i za zaptivanje prozora od izolacijskih stakala

Može se farbati/kompatibilno s bojom

Otporan na UV zračenje i vremenske uslove

Bez mirisa

Bez silikona

Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102

Napomena:
Zbog velikog broja formulacija lakova, uvijek provodite vlastite testove kako biste provjerili kompatibilnost premaza i utvrdili može li se zaptivač prefarbati. Ne može se isključiti rizik od žutila u kontaktu s bojama na bazi alkidne smole, ako se zaptivač premaže prije nego što se potpuno stvrdne. Za najbolje rezultate, preporučujemo lakiranje preko zaptivača nekoliko dana nakon nanošenja i nakon što potpuno očvrsne. Nije prikladno za PP, PE, PC, PMMA, PTFE (teflon), neopren, bitumenske površine, mramor i ogledala.

Ne koristiti u aplikacijama koje uključuju kontakt s prethodno komprimiranim zaptivnim trakama.

Ispitano u skladu s DIN EN 15651 dio 1/dio 2
  • Ponašanje pri požaru: Klasa E
  • Stabilnost pod opterećenjem: ≤ 3 mm
  • Gubitak volumena: ≤ 10%
  • Adhezija/ekspanzija pod prednaprezanjem nakon uranjanja u vodu: Nema kvara
  • Elastični oporavak: ≥ 60%
  • Vlačno ponašanje pod prednaprezanjem na -30°C: Nema kvara