Traka sa zatezacem, dvostruka kuka, duga poluga

  • Dizajn: Dvodjelno
  • Širina: 50 mm
  • Fiksna krajnja dužina: 0,5 m
  • Max. izdužavanje remena za vezivanje: 5 %
  • Dozvoljena zatezna sila LC u traci: 5000 daN
  • Dozvoljena zatezna sila LC pri direktnom povlačenju: 2500 daN
  • Predopterećenje: 500 daN
  • Ručna sila sa čegrtaljkom: 50 daN
  • Certifikacija proizvoda: GS certificirana sigurnost
  • Materijal: PES - Poliester
  • Oblik kuke: Dvostruka špic kuka
  • Sa unutrašnjom etiketom
  • Boja: Crvena
  • Standardi: EN 12195-2
  • Min./max. temperaturni uslovi: -40 do 100 °C