Samoljepljivi olovni teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 15A, 4x5+4x10g

Samoljepljivi olovni teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 15A, 4x5+4x10g

Samoljepljivi olovni teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 15A, 4x5+4x10g

Samoljepljivi olovni teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 15A
TEG-BAL-OLOV-LJEP-4X18X105-(4X10+4X5G)

Art.Nr. 0830 14 6015  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Olovni teg za balansiranje felgi od lakih metala na putničkim vozilima, sistem pričvršćivanja je ljepljenje.
Težina 60g (4 x 5g + 4 x 10g)
Vrsta felge Aluminijska
Materijal Olovo
Dimenzije 105 x 18 x 4 mm
Sistem pričvršćivanja Samoljepljivi
Zaštita površine Plastična presvlaka
Boja Siva
Model Tip 15A