Topivo ljepilo za rubne trake, patrone

Topivo ljepilo za rubne trake, patrone

Topivo ljepilo za rubne trake, patrone

Toplo ljepilo na bazi EVA za univerzalnu upotrebu
  • Na bazi etil vinil acetata
  • Specifična težina na 20°C:1.37 g/cm³
  • Viskozitet: 55,000 mPas
  • Min./max. količina primjene u montažnom lijepljenju: 250-350 g/m²
  • Min./max. brzina dodavanja: 15-50 m/min
  • Tačka omekšavanja po prstenu i kuglici: 103 °C
  • Min./max. optimalna temperatura obrade površine: 18 do 20 °C
  • Min./max. temperatura obrade: 190 do 210 °C
  • Min./max. temperaturna otpornost: -20 do +90 °C
  • Bez silikona
  • Za održavanje roka upotrebe od datuma proizvodnje potrebno je hladno i suho skladište
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Univerzalno upotrebljivo topivo ljepilo na EVA bazi, za rubne trake u patronu, bijelo

Dobre osobine protoka (nanošenja)
  • Podešavanje niske viskoznosti
  • Visoka toplotna otpornost
  • Veoma dobre osobine dotoka, bez tragova istezanja pri prekidu dotoka
Univerzalno upotrebljivo
  • Upotrebljivo na svim komercijalnim (kant) mašinama za lijepljenje rubova
  • Moguće nanošenje valjkom i proreznom diznom
Jednostavno popunjavanje
Ostvaruje se dobro popunjavanje fuga (spojeva)

Bez silikona

Način primjene: 
Stavite patrone
u posudu za prethodno topljenje za mašinu za lijepljenje ivica i prilagodite temperaturu topljenja i brzinu dodavanja ako je potrebno. Temperatura obrade treba da bude između 190°C i 210°C. Obratite pažnju na kontaktni pritisak. Mašina mora biti podešena u skladu sa uputstvima proizvođača mašine. U slučaju dužih prekida rada, temperaturu treba smanjiti na 150-160°C kako bi se spriječilo izgaranje ljepila. Posudu za prethodno topljenje treba čistiti u redovnim intervalima. Noseća ploča mora biti očišćena od prašine i masnoće. Temperatura noseće ploče i ivice treba da bude 18°C do 20°C. Izbjegavajte propuh. Za rubove debljine iznad 4 mm potrebno je duže prethodno zagrijavanje kako bi se osiguralo vrijeme obrade.