Topivo ljepilo 201, 500G

Topivo ljepilo 201, 500G

Topivo ljepilo 201
LJEPILO-TOPIVO-201-500G

Art.Nr. 0890 100155  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Deklaracija [1]
Odobrenje [1]
Kataloška stranica [1]
Tehnički list [1]
Topivo ljepilo 201

Karakteristike:
  • Idealan za teške površine
  • Za zahtjevne površine, posebno pogodan za lijepljenje plastike
  • Dobra fleksibilnost na hladnoći
  • Širok raspon mogućnosti prianjanja
  • Sirovine koje se koriste odgovaraju direktivi FDA 175.105 za vanjsko pakovanje prehrambenih proizvoda
Napomena: 
Toplota koja se pojavljuje tokom skladištenja (npr. zbog sunčevog zračenja) mora se izbjegavati zbog promjena koje takva pojava može uzrokovati na vanjski oblik topivog ljepila.
Iz proizvodnih razloga, postoje fluktuacije u dužini i/ili debljini šipke. Iz tog razloga sadržaj navodimo samo u gramima.

Područje primjene:
Univerzalno vruće topivo ljepilo za montažu i trajno lijepljenje u industriji i sektoru zanatstva, te u domaćinstvima i hobi primjenama. Idealno za industriju namještaja, tekstila, pjene i ambalaže, te za cvjećarstvo, unutrašnje opremanje, metalnu konstrukciju i sajamske konstrukcije.

Način primjene:
Površine na koje se nanosi moraju biti čiste, suhe i odmašćene. Nanesite vruće ljepilo kao tačku, film ili kuglicu i odmah spojite dijelove. Kratka primjena pritiska povećava snagu.
Težinski sadržaj 500 g
Hemijska osnova Etil vinil acetat
Boja Bijela
Dužina 200 mm
Prečnik 12 mm
Viskozitet (180°C) 5,000 mPas
Tačka omekšavanja 90 °C
Otvoreno vrijeme upotrebe 20-60 s
Min./max. temperatura obrade 180 do 200 °C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 36 mjeseci