Trenutno ljepilo Klebfix gel

Trenutno ljepilo Klebfix gel

Trenutno ljepilo Klebfix gel

Superljepilo otporno na isticanje u obliku gela koje omogućava preciznu primjenu, čak i na gornjim ili okomitim površinama
  • Na bazi monomer etil-2-cijanoakrilata, prozirne boje
  • Max. veličina zazora za lijepljenje: 0,25 mm
  • Specifična težina: 1,06 g/cm³
  • Min./max. viskozitet: 90000-130000 mPas
  • Min./max. vrijeme očvršćivanja ovisno o materijalu: 20-100 s
  • Min./max. temperatura obrade: 5 do 20 °C
  • Bez silikona
  • Bez otapala
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje skladišteno na hladnom i suhom mjestu: 24 mjeseca
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
SKG Cijanakrilat-konstrukciono trenutno ljepilo u obliku gela, 20 g

Stabilan oblik
Zbog stanja ljepila u obliku gela spriječeno je u najvećoj mjeri curenje (isticanje) ljepila

Brzo vezivanje
Ljepilo stvrdnjava u veoma kratkom vremenu

Univerzalna primjena

Lijepi glatke kao i upijajuće površine

Čista primjena (obrada)
Jednostavno i brzo otvaranje i zatvaranje zatvarača olakšava rad

Podloge za primjenu: metal, pluto, filc, koža, guma, porcelan, vještački materijali (npr. PVC-tvrdi, ABS, polistirol) jedni s drugim i međusobno.

Područja primjene:
  • Gumeni profili za drvene i plastične prozore
  • Pričvršćivanje znakova
  • Lijepljenje gumenih zaptivača
  • Reparatura odlijepljenih (pokidanih) rubnih traka
Način primjene: 
Podloge moraju biti čiste, suhe i odmašćene. Nanesite tanak, ravnomjeran sloj ljepila samo na jednu od površina koje želite lijepiti. Primijenite dovoljan pritisak kako biste odmah uspostavili vezu, te osigurali potpuni kontakt.