Zimski pospješivac za dizel

Zimski pospješivac za dizel

Zimski pospješivac za dizel

Za poboljšavanje i održavanje tekućeg stanja dizelskog goriva na niskim temperaturama
  • Boja: Transparentna, prozirna
  • Miris: Karakterističan
  • Hemijska osnova: Kombinacija aditiva
  • Min. temperaturna tačka isparavanja: 63 °C
  • Specifična težina na 20°C: 0,813 g/cm³
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 60 mjeseci
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Zimski pospješivač funkcionalnosti dizel goriva za poboljšanje i očuvanje tečkućeg stanja na niskim temperaturama

Za poboljšanje filtrabilnosti i tačke zamućenja dizelskog goriva

Sprječava bljuzgavost
  • Sprječava začepljenje cijevi za gorivo i filter
  • Dizelski motor radi i na niskim temperaturama
  • Poboljšava sposobnost filtracije i tačku tečenja dizelskog goriva
  • Osigurava zimski rad u hladnim uslovima
  • Kompatibilno sa svim konvencionalnim dizelskim gorivima, ali neefikasno sa čistim organskim dizelom
  • Poboljšanje do -10°C na max. -31°C ovisno o kvaliteti goriva
Napomena:
Aditiv se mora dodati prije prve flokulacije; bilo kakva flokulacija koja se već dogodila ne može se otopiti proizvodom. U idealnom slučaju, aditiv bi trebao biti na sobnoj temperaturi, a dizelsko gorivo koje se tretira ne smije biti ispod 0°C. Idealno bi bilo dodati aditiv neposredno prije procesa punjenja goriva.

Područje primjene:
Za sve dizel motore putničkih i terentih vozila, autobuse, građevinske mašine, uključujući common rail i pumpa/mlaznica sisteme.

Način primjene:
Sadržaj doze dodati u spremnik goriva kod oko 0°C, kako bi se osiguralo optimalno djelovanje.
  • Gorivu dodati 1000 ml u omjeru 1:1000.
  • Dodati 300 ml da postignete koncentraciju od 1:500 u gorivu.
  • 150 ml je dovoljno za max. 70 litara goriva.
U hladnijim sezonama preporučujemo produženu upotrebu.