Staticki mješac za 2K ljepila , 2K

Staticki mješac za 2K ljepila                                                                       , 2K

Staticki mješac za 2K ljepila , 2K

Staticki mješac za 2K ljepila
MJEŠAČ-LJEPIL-(2K-LJEPILOPLAST)

Art.Nr. 0891 486  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Statički mikser za 2K ljepila
  • Optimalno miješanje pri smanjenom volumenu
  • Minimalan gubitak ljepila (otpada)
Težina 2,280 g
Broj komada 25 kom
Materijal PP - Polipropilen
Boja Crvena
Dužina 74 mm