Halogena sijalica za glavne farove 12V XENONLIGHT PLUS 50 , H1, P14.5s, 55W

Halogena sijalica za glavne farove 12V XENONLIGHT PLUS 50                                           , H1, P14.5s, 55W

Halogena sijalica za glavne farove 12V XENONLIGHT PLUS 50 , H1, P14.5s, 55W

Halogena sijalica za glavne farove 12V XENONLIGHT PLUS 50
SIJALICA-H1-(XENONLGT 50)-P14,5S-12V-55W

Art.Nr. 0720 111151  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Za vozača orijentisanog na dizajn koji ne zanemaruje aktivnu sigurnost tokom vožnje.

  • do 50% više svjetla na putu u području od 50 – 70m
  • kraće vrijeme reakcije na prepreke, opasnosti i saobraćajne znakove
  • vožnja bez umora uz svijetloplavičasto bijelo svjetlo koje opušta oči
  • optimalan dizajn sa sivom kapicom
  • opušta oči za relaksiranu vožnju bez umora
  • idealna za prednje farove sa prozirnim staklima
  • atraktivan dizajn pakovanja za dodatnu prodaju u pultnom prostoru
Tip sijalice H1 Xenonlight +50%
Nominalni napon 12V/DC
Snaga 55W
Oznaka baze (kućište) P14,5s
Pakovanje kutija