Sofitna (Festoon) sijalica 24V STANDARD, C5W, SV8.5-8, 35mm, 5W, blister

Sofitna (Festoon) sijalica 24V STANDARD, C5W, SV8.5-8, 35mm, 5W, blister

Sofitna (Festoon) sijalica 24V STANDARD, C5W, SV8.5-8, 35mm, 5W, blister

Sofitna (Festoon) sijalica 24V STANDARD
SIJALICA-SOFT-C5W-(SV8,5-8)-24V-5W-BC

Art.Nr. 0720 9712  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Sofitne (Festoon) sijalice za motorna vozila 24V STANDARD
  • U potpunosti ispunjavaju sve standardne zahtjeve vozač
  • Izvanredan omjer cijene i kvalitet
  • Sijalice dostupne u atraktivnim blister pakovanjima
Primjena: Zadnja Poziciona svjetla, Osvjetljenje registarskih tablica
Tip sijalice C5W
Nominalni napon 24 V
Snaga 5 W
Oznaka baze (kućište) SV8,5-8
Pakovanje blister