Traka sa zatezacem, dvodijelna, dvostruka kuka, duga poluga , 5Tx10m

Traka sa zatezacem, dvodijelna, dvostruka kuka, duga poluga                                         , 5Tx10m

Traka sa zatezacem, dvodijelna, dvostruka kuka, duga poluga , 5Tx10m

Traka sa zatezacem, dvodijelna, dvostruka kuka, duga poluga
TRAKA-ZATEZ-ŠPIC-KUKA-DUGA-POLUGA-5T-10M

Art.Nr. 0713 929955  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]

Dvodijelni remen za stezanje sa zatezačem, kukom na obje strane i dugom polugom

Za sigurno i jednostavno pričvršćivanje tereta, uz osiguravanje izdržljivosti i pouzdanosti korištenja. Koristi se u industriji, građevinarstvu i logistici.

Svojstva:

  • Dvodijelni dizajn: Omogućava fleksibilno rukovanje i postavljanje remena
  • Zatezač: Integrisani zatezač s dugom polugom omogućava dodatnu snagu i lakše stezanje
  • Kuke sa obje strane: Pruža sigurno pričvršćivanje na obje strane tereta
  • Materijal: Izrađen od izdržljivog poliestera koji pruža otpornost na habanje i vremenske uslove

Način primjene:

  1. Postavite jedan kraj remena oko tereta
  2. Pričvrstite kuku na stabilnu tačku
  3. Povucite remen preko tereta i pričvrstite drugu kuku
  4. Upotrijebite dugu polugu zatezača za sigurno stezanje remena do željene napetosti
LC zatezanje 50 kN
LC ravno povlačenje 25 kN
Dužina 10 M
Širina 50 mm
Boja Crvena
Sila predopterećenja 400 daN
SHF standardna ručna sila 50 daN