ASSY 3.0 vijak za nosac grede sa pan glavom i AW prihvatom, puni navoj, celik Ruspert , 5X35mm

ASSY 3.0 vijak za nosac grede sa pan glavom i AW prihvatom, puni navoj, celik Ruspert               , 5X35mm

ASSY 3.0 vijak za nosac grede sa pan glavom i AW prihvatom, puni navoj, celik Ruspert , 5X35mm

ASSY 3.0 vijak za nosac grede sa pan glavom i AW prihvatom, puni navoj, celik Ruspert
VIJAK-PANGL-DRV-VJ.GREDA-AW20-(RUS)-5X35

Art.Nr. 0153 350351  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [ZI 2] [AB 3]
ASSY 3.0. vijak za spojnice drvenih greda (nosača), sa glavom vijka posebno oblikovanom za spojnice greda, djelimičnim navojem, čelik sa RUSPERT površinskom zaštitom. Za spajanje greda i oplata, u novogradnji
i renoviranju.
  • Ojačana glava s povećanom kontaktnom površinom
  • Cilindrično ojačanje stabla ispod glave vijka
  • Asimetrični grubi navoj - brzo zavrtanje i visoke vrijednosti sile čupanja vijka
  • Optimizirani vrh sa kontra-navojem - manja mogućnost cijepanja drveta
  • AW prihvat - za veću snagu zavrtanja
  • Materijal: čelik visoke čvrstoće sa velikim potrebnim momentom loma
  • Površinska zaštita: RUSPERT visokokvalitetna lamelarna prevlaka od cinka i aluminijuma (min. 500 h u ispitnoj magli prema DIN 5002)
Nominalni prečnik 5 mm
Dužina 35 mm
Prihvat AW20
Površinska zaštita Ruspert
Prečnik glave 8 mm
Visina glave 2,6 mm