Set biteva sa nosacem u kutiji RedLine , 9 KOM

Set biteva sa nosacem u kutiji RedLine , 9 KOM

Set biteva sa nosacem u kutiji RedLine
BIT-SET-SA-MAGN-NOSAČ-9KOM

Art.Nr. 5613 6005  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Set bit-nastavaka sa držačem u praktičnom kućištu od tvrde plastike, 9 dijelova.
  • Otporni i izdržljivi nastavci kvaliteta S2 (CNC glodani)
  • Dodatak za kaiš i pantalone olakšava upotrebu seta i pruža korisniku fleksibilnost tokom rada
  • 8 umetaka 1/4”, dužine 25 mm
  • Magnetni držač nastavka sa brzoizmjenjivom glavom
  • Pritiskom na dugme otvara se dio sa nosačem i dio sa nastavcima
  • Struktura nastavaka:
    • PH: 1x PH1, 1x PH2, 1x PH3
    • PZ: 1x PZ1, 1x PZ2, 1x PZ3
    • sa prorezom: 1x 4,5; 1x 5,5 mm
Broj dijelova u setu 9 kom