Basic Armatura za umivaonik Lisa, VISOKA

Basic Armatura za umivaonik Lisa, VISOKA

Basic Armatura za umivaonik Lisa
SLAVINA-USADNA-UMIV-LISA1936-VISOKA

Art.Nr. 9ZCM LI91  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Uputstvo [1]
  • Priključak visokog pritiska za dovod hladne vode
  • Pogodno za priključak na protočni bojler ili centralno dovod tople vode
  • Regulacija željene količine vode pomoću ručke Visoki izljev s funkcijom okretanja nudi maksimalnu fleksibilnost
  • Niskošumni aerator (M22 x 1) pruža mekan mlaz koji štedi vodu Bez odvodne armature za upotrebu sa potisnim ventilom ili trajnim odvodom
  • Lako zamjenjivi unutrašnji gornji dijelovi sa keramičkim zaptivnim podloškama koje se lako troše
  • Tijelo nastavka od robusnog mesinga za dug vijek trajanja 
  • Jednostavan za čišćenje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom kromiranju 
  • Klasično elegantan dizajn stvara vizualni vrhunac
Visina 259 mm
Dubina 175 mm
Površina Hromirano
Materijal Mesing