Univerzalno ljepilo u spreju, 400 ml

Univerzalno ljepilo u spreju, 400 ml

Univerzalno ljepilo u spreju, 400 ml

Univerzalno ljepilo u spreju
LJEPILO-UNIVERZALNO-SPREJ-400ML

Art.Nr. 0890 100906  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Za trajno i brzo lijepljenje gume, pjenastih materijala, stiropora, tkanine, filca, pluta, papira, stakla, metala i vještačkih materijala

Visokokvalitetni proizvod na bazi termoplastičnih elastomera i sintetičke smole


Postojano na temperaturne promjene

Brzo sušenje
Materijal koji se lijepi može se nakon kratkog vremena opteretiti i obrađivati

Podesiva sprej dizna
Moguće podešavanje dizne za različite jačine mlaza, vertikalnu i horizontalnu primjenu.

Način primjene:
Dijelovi koji se lijepe moraju biti suhi i očišćeni od prašine i masnoće. Dozu snažno protresti prije upotrebe. Obje površine koje se lijepe naprskati ravnomjernim tankim slojem s rastojanja od 20 cm i poslije 5-10 minuta isparavanja snažno pritisnuti, odnosno, površine koje se lijepe zalijepiti jednu za drugu.

Napomena:
Uvijek uraditi preliminarnu provjeru kompatibilnosti s materijalima na kojima se proizvod primjenjuje. Poslije svake upotrebe, dozu okrenuti naopačke i pritiskom na ventil očistiti mlaznicu. Nije prikladno za lijepljenje mekog PVC-a i PVC folija.
Sadržaj 400 mL
Pakovanje Aerosol doza
Hemijska osnova Sintetička guma na bazi neoprena
Boja Bež
Specifična težina 0,9 g/cm³
Tačka paljenja <0 ° C
Min./max. temperaturna otpornost -10 do 55 °C
Udaljenost prskanja 20 cm
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseci