Jednokratne rukavice Nitril Grip Comfort

Jednokratne rukavice Nitril Grip Comfort

Jednokratne rukavice Nitril Grip Comfort

Vrlo robusne rukavice za jednokratnu upotrebu sa odličnim prianjanjem zahvaljujući specijalnim izbočinima i maksimaloj udobnosti nošenja
  • Lako se skida i oblači, udobna za nošenje
  • Odlična mehanička otpornost i otpornost na kidanje
  • Optimalno prianjanje čak iu vlažnim i masnim radnim okruženjima
  • Bez pudera i bez lateksa
  • U praktičnom dozatoru za jednokratnu upotrebu
  • • Boja: crna
  • • Materijal: Nitril
  • • Unutrašnja obrada: Flocklined
  • • Standardi: EN 374 EN 420
  • • Kategorija: III
  • • Dužina: 240 mm
  • • Debljina materijala: 0,18 mm
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Vrlo robusne rukavice za jednokratnu upotrebu sa odličnim prianjanjem zahvaljujući specijalnim izbočinima i maksimaloj udobnosti nošenja

Lako se skida i oblači, udobna za nošenje

Posebna teksturirana površina

• Odlična mehanička otpornost i otpornost na kidanje
• Optimalno prianjanje čak iu vlažnim i masnim radnim okruženjima

Bez pudera i bez lateksa

U praktičnom dozatoru za jednokratnu upotrebu

• Boja: crna
• Materijal: Nitril
• Unutrašnja obrada: Flocklined
• Standardi: EN 374 EN 420
• Kategorija: III
• Dužina: 240 mm
• Debljina materijala: 0,18 mm