Zaštitne cizme S5 visoke, DUNLOP

Zaštitne cizme S5 visoke, DUNLOP

Zaštitne cizme S5 visoke, DUNLOP

Praktične i funkcionalne gumene zaštitne čizme izuzetne otpornosti na razne hemikalije
  • Boja: žuta
  • Materijal gornjeg dijela: PVC - polivinil hlorid
  • Zaštitna kategorija: S5
  • Standardi: ISO 20345, SRA
  • Širina stopala: 11 (udobne zaštitne cipele širine)
  • Visina: 35 cm
  • Tip obuće: Čizme
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Praktične i funkcionalne gumene zaštitne čizme izuzetne otpornosti na razne hemikalije
  • Robusne PVC gumene čizme
  • Zaštitne čelične kapice za prste, čelična zaštita protiv perforacije
  • Neklizajući SRA PVC đon
  • Otporan na specijalne ulja/masti, dezinfekciona sredstva, hemikalije
  • Komforna širina 11 (široko prijanja)
  • Visina osovine 35 cm
  • Pribl. 1190 g po cipeli u veličini 42