Zaštitne cipele S3 duboke, FLEXITEC Techno

Zaštitne cipele S3 duboke, FLEXITEC Techno

Zaštitne cipele S3 duboke, FLEXITEC Techno

Visokokvalitetne, moderne i sportske zaštitne cipele, izuzetne udobnosti, zahvaljujući patentiranoj FLEXITEC® tehnologiji
  • Boja: Antracit, limun
  • Materijal gornjeg dijela cipela: goveđa koža punog zrna sa tekstilnim umetkom
  • Zaštitna kategorija: S3
  • Standardi: ISO 20345, SRC
  • Tip obuće: Duboka cipela (gležnjača)
  • Širina stopala: 10,5 (zaštitne cipele standardne širine)
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Moderne i inovativne zaštitne cipele s tehnologijom brzog zatvaranja Boa
  • Prozračna puna goveđa koža, umetci od tkanine, reflektirajući detalji
  • Unutrašnja podstava od tkanine
  • Čelične zaštitne kapice za prste, čelična zaštita od proboja
  • Neklizajući SRC Vibram® TPU đon, standardna širina 10,5 cm
  • FLEXITEC® Vibram tehnologija, Boa tehnologija
  • Pribl. 720 g/čizma u veličini 42